Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 700815 Nagelscheibe 700815 Bündel-Ø-Bereich 13.40mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17824
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     700815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagelscheibe
· Zur schnellen Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf dem Mauerwerk
· Für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².
Features:
Natur
Nagelscheibe

Bündel-Ø-Bereich 13.40 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
34 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
700815
Typ:
700815
Halogenfrei:
Ja
Bündel-Ø (max.):
13.40 mm
Länge (Stahlnagel):
35 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Nagelscheibe
Weitere Suchbegriffe: 02050000743849, Jäger Direkt, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
2 Tage
unbekannt
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 15,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,26*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.