Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S17961 Herst.-Nr.: 170-99001 EAN/GTIN: 4031026239644 |
| |
|
| | |
| Der HSG0 ist ein leichtes, robustes Handgerät zum Schneiden von gewobenen Kunststoffen wie z. B. Geflechtschläuche. Das HSG0 heizt per Tastendruck schnell an und schneidet Geflechtschläuche sauber und in wenigen Sekunden. Die einzelnen Fäden schmelzen und verschweißen, so dass das Ausfransen des Geflechtschlauchs vermieden wird. Features: Für Geflechtschläuche geeignet Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Gewicht: | 1150 g | Betriebsspannung: | 230 V | Drehzahl-Bereich: | - | Produkt-Art: | Heißschneidegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,54* | € 297,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,55* | € 297,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,81* | € 333,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,03* | € 333,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 288,44* | € 334,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|