Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 100522 Gewindepuffer Außengewinde M6 Innengewinde M6 Höhe 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18178
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     100522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
Gehäusezubehör
Schwingelemente

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Gewinde-Tiefe:
5 mm
Material:
Kautschuk + Stahl
Außen-Ø:
20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gewinde-Länge:
18 mm
Außengewinde:
M6
Innengewinde:
M6
Produkt-Art:
Gewindepuffer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,88*
1 Tag
188
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,86*
€ 29,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.