Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MCMS25-P-C Kabelclip MCMS25-P-C selbstverschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18180
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MCMS25-P-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Zum Aufstecken auf Metallkanten zur schnellen Montage des Kabelbaums mit Hilfe von Kabelbindern. Ermöglicht eine Kabelbindereinführung von allen vier Seiten zur einfachen Ausrichtung des Kabelbaums.
Features:

Kabelclip


Hinweise:
Nur für Innenanwendungen geeignet!
Weitere Informationen:
Höhe:
11.5 mm
Länge:
22.4 mm
Breite:
14.2 mm
Passend für (Details):
Paneelstärke max. 6,1 mm
Herst.-Teilenr.:
MCMS25-P-C
Typ:
MCMS25-P-C
Max. Binder-Breite:
4.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
selbstverschließend
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Kabelclip
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,449*
€ 0,539*
13 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,4467*
€ 0,5433*
500
Frei Haus
ab € 0,45344*
€ 0,54344*
100
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,83*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,19*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.