Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 110090 Gewindepuffer Innengewinde M3 Höhe 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18196
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     110090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
Gehäusezubehör
Schwingelemente
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Gewinde-Tiefe:
3 mm
Material:
Kautschuk + Stahl
Außen-Ø:
8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Gewindepuffer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,34*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,45*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 6,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.