Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8690090955 Geflechtschlauch Schwarz Polyester 9 bis 9mm 4m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18610
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8690090955
EAN/GTIN:
     4016138714289
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Der Gewebeschlauch bietet einen ausgezeichneten Abriebschutz . Er lässt sich schnell und einfach auf das zu schützende Objekt aufschieben und ist sebstschließend dank Spring-Back Effekt. Eine nachträgliche Installation von Kabeln, Drähten und Schläuchen ist möglich. Die CANUROUND Minibox ist ideal für Anwender, die kleine Mengen benötigen, z.B. Hand- und Heimwerker.
Features:
selbstverschließend, halogenfrei
Lieferumfang:
1 Packung.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
8690090955
Typ:
8690090955
Temperaturbereich:
-55 - +150 °C °C
Bündel-Ø (max.):
9 mm
Bündel-Ø (min.):
9 mm
Besonderheiten:
selbstverschließend + halogenfrei
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Geflechtschlauch
Weitere Suchbegriffe: dsg canusa geflechtschlauch, DSG Canusa, Kabelschutz, Kabel-Schutz, bougierschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 23,14*
1 Tag
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,15*
7 Tage
14
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 36,79*
€ 48,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 3,86* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
170-99001
ab € 247,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.