Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schlüsselanhänger 195703 Key Clip - 1957 Rot 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S189481
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195703
EAN/GTIN:
     4005546103815
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Der innovative KEY CLIP wird die Übersicht im Schlüsselkasten revolutionieren. Dieser einzigartige Schlüsselanhänger besitzt ein permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt.Der KEY CLIP hängt an einer eigens für ihn entwickelten Schlüsselleiste. Mit ihren Präzisionsvertiefungen ermöglichen diese einen sicheren Halt, als auch schnellen Zugriff. Für hohe Flexibilität im Beschriftungsfeld sorgt die "easy-open"-Mechanik. Mit einem Klick ist das Beschriftungsfeld leicht zu öffnen, ohne den Schlüsselring abnehmen zu müssen. Erleichtert wird die Beschriftung zusätzlich durch ein kostenfreies Software-DownloadDer KEY CLIP ist aus hochwertigem Kunststoff und es gibt ihn in der harmonischen Farbpalette Schwarz, Rot, Gelb und Blau. So ist alles schön übersichtlich und die Kontrolle über die Vollständigkeit aller archivierten Schlüssel ist perfekt.
Features:
Schlüsselanhänger in unterschiedlichen Farben als Ordnungskriterium
Flaches Anliegen der Anhänger durch Formgebung und Technik der Clips
Durch "Klick"-Mechanik ist der Anhänger leicht zu beschriften
Kostenlose Beschriftungssoftware als Download unter durable.de
Lieferumfang:
6 KEY Clips verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
68 mm
Farbe:
rot
Breite:
24 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: Durable, Key Clip - 1957, schlüsselschild
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,77*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,83*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,00*
1 Tag
75
25
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,03*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,49834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 18,36*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,22*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,46*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,24*
Zubehör
Durable
195423
ab € 75,01*
Zubehör
Durable
195323
ab € 70,16*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,86*
Zubehör
Durable
196923
ab € 58,45*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,52*
Zubehör
Durable
197723
ab € 89,64*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,64*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,04*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.