Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa C1161750BK0048 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 44.40mm 7.40mm Schrumpfrate:6:1 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19090
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     C1161750BK0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Dieser Wärmeschrumpfschlauch passt sich aufgrund seiner hohen Schrumpfrate problemlos extremen Durchmesserunterschieden zwischen Kabeln, Verbindern und Steckern an.
Features:
1.2 m
Schrumpfrate: 6:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 44.40 mm
Lieferumfang:
1,2 Meter Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
1.2 m
Herst.-Teilenr.:
C1161750BK0048
Typ:
CFHR 1750
Temperaturbereich:
-55 - +110 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
mittelwandig + sehr gute Abdichtung gegen Flüssigkeiten
Schrumpfrate:
6:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
7.40 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
44.40 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+120 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, CFHR 1750, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 30,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,25*
€ 30,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 16,04167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.