| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S193612 Herst.-Nr.: 71411 EAN/GTIN: 5702017155319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das LEGO Super Mario Set „Der mächtige Bowser“ zum Bauen, Spielen und Ausstellen lässt dich den König der Koopas würdigen. Diese Figur wird unter anderem aus LEGO Elementen gebaut, die im Oktober 2022 neu herauskommen, um Bowsers Stacheln exakt nachzubilden. Zu dem Modell gehören auch ein Feuerball-Shooter und ein Knopf zur Steuerung der Kopf- und Halsbewegungen. Seine Arme und Finger sind ebenfalls beweglich! Stell den mächtigen Bowser auf der Duellplattform aus LEGO Steinen aus. Auf der Plattform befinden sich ein verborgener POW-Block, ein Funktionsstein sowie 2 Türme, die Bowser umstoßen muss. Kombiniere dieses 3D-Modell mit einem der separat erhältlichen LEGO Super Mario Startersets (71360, 71387 oder 71403), um den Bowser Duelle mit den Super-Mario-Charakteren LEGO Mario, LEGO Luigi oder LEGO Peach austragen zu lassen. Mit der Super-Mario-Figur wird der Spaß noch viel größer! Freu dich auf weitere LEGO Sets für Erwachsene aus dieser Kollektion. Ganz gleich, wofür dein Herz schlägt, es gibt auf jeden Fall ein Bauprojekt für dich. Das Set ist ein tolles Super-Mario-Geschenk für jeden Fan und bietet der ganzen Familie riesigen Bau- und Spielspaß. Die beiliegende Schritt-für-Schritt-Bauanleitung führt dich durch das komplexe Bauprojekt. Dieses Modell des LEGO Super Mario Charakters ist mit Ständer 32 cm hoch, 41 cm breit und 28 cm tief. Enthält 2.807 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Der mächtige Bowser | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 2807 | Produkt-Art: | LEGO® Super Mario™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Super Mario, Legosteine, Super Mario, Mario |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 169,29* | € 204,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 178,71* | € 214,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 181,15* | € 217,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 181,14* | € 218,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 182,43* | € 219,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|