Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle CR 2025 3V 6 St. 140 mAh Lithium CR2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S193741
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0027
EAN/GTIN:
     4013674027781
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Diese Lithium-Knopfzelle wird im Bereich Foto, Taschenrechner und Uhren eingesetzt.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Durchmesser:
20 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2025 + DL2025 + ECR2025 + KCR2025 + KL2025 + KECR2025 + LM2025 + 5003LC + NA + SB-T14 +
Größe:
CR 2025
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
140 mAh
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, ansmann lithium knopfzelle, knopfbatterie, lithium knopfzelle, 04013674027781, HyCell, CR2025, Lithium Knopfzelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,29*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,40*
22 Tage
159
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,41*
4 Tage
192
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,83*
€ 4,09*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.