Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza UMG 96RM-CBM Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S195361
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5222066
EAN/GTIN:
     4251861100118
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Features:
Schnittstellen: RS485, USB
Protokoll: Modbus RTU
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
170 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
400 g
Einbautiefe:
170 mm
Typ:
UMG 96RM-CBM
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Netzanalysator, netzanalysator janitza, netzanalysator, multimeter catiii, Janitza, UMG 96RM-CBM, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 367,79*
€ 417,24*
€ 5,95*
ab € 379,43*
€ 417,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 382,77*
€ 421,28*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 380,21*
€ 425,45*
Frei Haus
ab € 393,07*
€ 428,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,76*
€ 465,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.