Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroTime 82321 Quarz Wanduhr Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S203001
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     82321
EAN/GTIN:
     4044685800964
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
eurotime quarz wanduhr
wand-uhren pendel

Features:
Gehäuse weiß
Ziffernblatt weiß
Zahlen + Zeiger schwarz
Sekudenzeiger rot
Lieferumfang:
Quarzwanduhr 30 cm + Mignon Batterie + Anleitung.
Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gewicht:
870 g
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, EUROTIME, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 18,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 18,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.