Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroTime 82320 Quarz Wanduhr 300mm x 50mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S203061
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     82320
EAN/GTIN:
     4044685800957
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel

Features:
Gehäuse schwarz
Ziffernblatt weiß
Zahlen + Zeiger schwarz
Sekundenzeiger rot
Lieferumfang:
Quarzwanduhr 30 cm + Mignon Batterie + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gewicht:
870 g
Durchmesser:
300 mm
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 04044685800957, EUROTIME, DCF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 16,83*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 16,85*
7 Tage
52
€ 6,99*
ab € 24,02*
€ 31,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.