Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener EES-16-60-20 Leiterplattendämpfer mit Steckfuß TPE (Geruchneutrales Spezialgummigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20701
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     EES-16-60-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Dieser Leiterplattendämpfer wird über eine Ecke der zu befestigenden Leiterplatte gesteckt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19.9 mm
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Plattenstärke (max.):
1.4 mm
Typ:
EES-16-60-20
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Leiterplattendämpfer
Besonderheiten:
mit Steckfuß
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Platinenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,31*
7 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 14,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.