Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska Clixx 25 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 17mm Polyamid, TPE (Geruchneutrales Spezialgumm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20924
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung weiß
kabeldurchführung
Kabeldurchführung WISKA CLIXX für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und Gegenmutter. Geeignet für Gehäusewandstärken von 0,8 - 3,5 mm. Zugentlastung gemäß EN 50262 Typ A (am Kabel getestet).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP66/IP67
Montageloch:
M25
Herst.-Teilenr.:
10101938
Typ:
Clixx 25
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid + TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
65 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: wiska kabeldurchführung, Wiska, Clixx 25, CLIXX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4382*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3114*
€ 0,4414*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3251*
€ 0,4651*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3488*
€ 0,4988*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.