Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener EEB-16-60 Leiterplattendämpfer mit Bohrung TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20955
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     EEB-16-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Dieser Leiterplattendämpfer wird über eine Ecke der zu befestigenden Leiterplatte gesteckt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.4 mm
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Plattenstärke (max.):
1.4 mm
Typ:
EEB-16-60
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Leiterplattendämpfer
Besonderheiten:
mit Bohrung
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Platinenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,41*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.