Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Seidenpapier
>
Packseide
>
Artikel
Bopla EUROMAS P 340 04340000.H Industrie-Gehäuse Glasfaserverstärkter Polyester Fehgrau (seiden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S21433
Hersteller:
Bopla
Herst.-Nr.:
04340000.H
EAN/GTIN:
4016138732399
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
250 mm
Typ:
P 340
Innenmaß Tiefe:
358 mm
Innenmaß Höhe:
149 mm
Innenmaß Breite:
236 mm
Höhe:
161 mm
Schutzart:
IP66
Länge bzw. Tiefe:
400 mm
Material:
Glasfaserverstärkter Polyester
Herstellerfarbe:
Fehgrau (seidenmatt)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
... >
Bauelemente
>
Bauelemente Gehäuse
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Packseide
,
Packseidenpapier
,
Seiden-Packpapier
,
Seidenpackpapier
,
Universalgehäuse
,
bopla universalgehäuse
,
industrie seidenpapier
,
universalgehäuse hellgrau
,
Bopla
,
EUROMAS P 340
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen