| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S216111 Herst.-Nr.: 61000400 EAN/GTIN: 4251166300527 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAN TGS-M Euro 5 Fahrerhaus in Metall
Die enge Zusammenarbeit mit den Nutzfahrzeugherstellern ermöglicht uns eine absolut detaillierte maßstabsgerechte Reproduktion der großen Originale in dem Modellmaßstab 1:14,5.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit unseren Kunden eine Baureihe, wie sie unser alltägliches Straßenbild prägt, anzubieten. Allerkleinste Details wie z.B. ein Schalthebel, mehrteilige Sitze mit liebevoll gestalteter Lederoptik, geätzte Edelstahl Typenschilder, ja sogar die originalgetreue Innenkontur der selbstverständlich voll funktionsfähigen Türen stellen den Qualitätsstandard der Modellbaumanufaktur ScaleART und ein Novum im LKW-Modellbau dar.
Der komplette Lieferumfang ist bei diesen Fahrerhäusern eine Selbstverständlichkeit, so dass Bauteile wie Spiegel, Luftfilter sowie die komplette Beschriftung im Bausatz enthalten sind
Bestes Material verwenden wir auch an anderer Stelle, so dass die im Bausatz enthaltenen Fahrerhausverschlüsse und der Kippmechanismus aus rostfreiem Edelstahl gefertigt sind.
Kippen, Arretieren, und das Abnehmen des kompletten Fahrerhauses ist ohne Werkzeug problemlos möglich, so dass ein Einbau der kompletten Fahrzeugelektronik sowie das Durchführen notwendiger Servicearbeiten einfach und montagefreundlich ist. Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Bauanleitung. Features: Aluminium-Fahrerhaus Fahrerhausverschlüsse und der Kippmechanismus aus Edelstahl Innenausstattung Lieferumfang: Fahrerhaus Metall-Bausatz unlackiert · Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3500 g | Maßstab: | 1:14 | Produkt-Art: | Fahrerhaus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |