| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S216121 Herst.-Nr.: 63000050 EAN/GTIN: 4251166300510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue Actros II besteht nun aus unglaublichen 170 Einzelteilen, die Schrauben nicht mitgezählt.Im Vergleich: Ein MAN TGS Fahrerhaus besteht aus 100 Einzelteilen. Der Actros II hat sich ebenfalls in die MetalLine als Aluminium-Fahrerhaus eingereiht. Mit diesem stabilen Werkstoff lassen sich alle noch so kleinen Details nachbilden und das Fahrerhaus bleibt erstaunlich leicht. Features: Aluminium-Fahrerhaus Innenausstattung Fahrerhausaufhängug Lieferumfang: Fahrerhaus Metall-Bausatz unlackiert · Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5000 g | Maßstab: | 1:14 | Produkt-Art: | Fahrerhaus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |