| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S216151 Herst.-Nr.: 63000070 EAN/GTIN: 4251166300503 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue Actros kombiniert Kraft, Robustheit und Effizienz auf einzigartige Weise und setzt so die mehr als 110 jährige erfolgreiche Tradition von Mercedes Benz Baufahrzeugen beeindruckend fort. Mehr noch: Er transportiert sie mit innovativer, zukunftsorientierter Technik in die Zukunft. Und er demonstiert bei jeder Awendung, wo er herkommt und wofür er entwickelt wurde.
Die ganze Robustheit und Belastbarkeit des Arocs spiegelt sich im athletischen und kraftvollen Design wieder. Mit der sogenannten "Baggerzahn-Optik" hat Mercedes-Benz ein neues Kapitel in Sachen wegweisendem Design aufgeschlagen.
ScalArt verwendet bestes Material, so dass die im Bausatz enthaltenen Fahrerhausverschlüsse und der Kippmechanismus aus rostfreiem Edelstahl gefertigt werden.
Kippen, Arretieren, und das Abnehmen des kompletten Fahrerhauses ist ohne Werkzeug problemlos möglich, so dass ein Einbau der kompletten Fahrzeug- elektronik, sowie das durchführen notwendiger Servicearbeiten einfach und montagefreundlich ist. Features: Fahrerhausverschlüsse und Kippmechanismus aus Edelstahl Innenausstattung komplett Mehrteiliger Spiegelsatz Lieferumfang: Fahrerhaus Metall-Bausatz unlackiert · Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 8000 g | Maßstab: | 1:14 | Produkt-Art: | Fahrerhaus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |