Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22550 T101H Hydraulik 1:14 Elektro RC Modell-LKW RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S220252
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22550
EAN/GTIN:
     4260677957397
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Sehr hochwertiger Scale LKW-Kipper im europäischen Stil (detaillierte Fahrerkabine aus Kunststoff) das Chassis, Achsen, Antriebe, Mulde etc. sind aus hochwertigem Metall hergestellt. Das Modell ist mit einem 2 – Gang Getriebe und vom Sender aus schaltbare Differentialsperren ausgerüstet, welches den Einsatz auch in unwegsamen Geländen problemlos zulässt. Mittels des starken Hydraulik Systems lassen sich größere Lasten problemlos transportieren und abkippen. Viele Anbauteile wie z.B. der Tank usw. sind ebenfalls aus Aluminium hergestellt.
Features:
Vom Sender aus sperrbare Differentiale an den Hinterachsen
Detaillierter Kabinenausbau für einen hohen Scale Grad
8WD Antrieb mittels Stahl Kardanwellen
Lieferumfang:
LKW T101H
Sender 2,4GHz
Anbauteile
Anleitung
Hinweise:
Batterien, Akku und Ladegerät bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
262 mm
Länge:
690 mm
Breite:
186 mm
Gewicht:
8900 g
Modell:
Hydraulik Muldenkipper T101H
Modellausführung:
RtR
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Maßstab:
1:14
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Baufahrzeug
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Amewi, T101H Hydraulik, Lastwagen, LKW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.349,26*
€ 2.549,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.597,26*
€ 3.105,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.105,13*
€ 3.695,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.034,65*
€ 3.611,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.788,64*
€ 3.318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.678,49*
€ 3.187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,24*
€ 3.108,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.597,26*
€ 3.090,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.