| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S220342 Herst.-Nr.: 602.305A EAN/GTIN: 4021563718269 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese spritzwassergeschützte Arbeitslampe lässt sich in den Modi Low, Medium, High und Strobe betreiben. Zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereiches kann der Lichtkegel mit dem einstellbaren Fokus angepasst werden. Das eloxierte Aluminiumgehäuse ist stabil und liegt gut in der Hand. Gürtelholster und Handschlaufe machen den Transport komfortabel. Features: Hohe Leuchtkraft von 700 Lumen 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (Low/Medium/High/Strobe) Einfaches Einstellen des Lichtkegels passend zu jeder Situation Eloxiertes und spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse Simpler Transport per Gürtelholster oder Handschlaufe Lieferumfang: PL 700 Micro-USB-Kabel Li-Ionen Akku Handschlaufe Holster Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batterietyp: | Akku | Schutzart: | IPX4 | Technologie: | Li-Ion | Gewicht Hinweis: | inkl. Akku | Stromversorgung: | akkubetrieben | Material: | Aluminium | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Besonderheiten: | mit Holster + mit Handschlaufe | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, 4K5 Tools, PL 700 ProLight, Stablampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,94* | € 57,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,80* | € 57,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 80,02* | € 100,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|