Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 20075 Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S221332
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20075
EAN/GTIN:
     4011391200753
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Features:
Automatische Abisolierzange zum Abisolieren von AS-Interface Leitungen mit Außenisolierung aus PUR, TPE oder FR-PVC
Auf das AS-Interface Kabel abgestimmte Klingenkontur
Keine Einstellung der Zange notwendig
Kein Beschädigen der inneren Leiter möglich
Abisolierlänge unbegrenzt, mit optischem Längenanschlag (15 / 18 / 20 mm)
Klingen auswechselbar
Getestet auf Kabel von Gebauer&Griller:
AS-Interface BUS 2 x 1,5 mm² TPE 90301, 80479, 90302,80489
AS-Interface BUS 2 x 1,5 mm² FR-PVC 110612, 110614
AS-Interface BUS highflex 2 x 1,5 mm² FR-PUR 21806, 107364, 75244, 107366
AS-Interface BUS Long Distance highflex 2 x 2,5 mm² FR-PUR 143740, 143742
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
120 g
Geeignet für:
AS-Interface Leitungen
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Abisolierzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,21*
€ 80,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 80,89*
€ 6,90*
ab € 54,67*
€ 81,02*
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 84,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,00*
€ 85,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.