Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC0016 Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S222832
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0016
EAN/GTIN:
     4052792065442
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Machen Sie Ihr Leben sicherer – Dieser Rauchwarnmelder mit 3-V-Lithiumbatterie verfügt über einen fotoelektrischen Sensor, der so optimiert ist, dass er auch langsam schwelende Brände erkennt. Der Melder verfügt außerdem über einen lauten 85-dB-Alarm, eine einfache Montagehalterung, eine Test-/Stummschalttaste und ein Signal, welches das Ende der Batterielebensdauer anzeigt, damit Sie wissen, wann Sie die Batterie austauschen müssen. Für maximalen Schutz und höchste Sicherheit können Sie sich auf den Rauchwarnmelder von LogiLink verlassen, wenn es darum geht, das Wichtigste im Leben zu retten.
Features:
Erkennt Rauch und gibt einen lauten 85-dB-Alarm
Geeignet zur Decken- oder Wandmontage
Mit EN14604-Zulassung
Weitere Informationen:
Tiefe:
104 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
104 mm
Gewicht:
140 g
Durchmesser:
104 mm
VdS-Nr.:
G 221022
Zertifizierung:
VdS zertifiziert + EN14604
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: logilink rauchmelder, LogiLink, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,84*
€ 9,96*
6 Tage
1383
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,98*
€ 10,17*
3 Tage
46
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,09*
€ 10,31*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.