Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AFX-105 RC Einsteiger Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S222932
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25319
EAN/GTIN:
     4260677956383
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Die AFX-105 ist ein originalgetreuer Nachbau eines der bekanntesten Hubschrauber – der Bölkow Bo 105. Der gesamte Aufbau des Modells ist absolut hochwertig und robust gefertigt und überzeugt durch seine detailgetreue und gute Verarbeitung. Der neu konstruierte 4-Blatt Rotorkopf wird von einem präzisen Stabilisationssystem gesteuert und verleiht dem Modell dank Auto Start und Auto Landing ein völlig neues Steuergefühl! Somit ist es nun auch Einsteigern möglich ein Mehrblatt Helikopter ohne große Vorkenntnisse zu steuern. Über einen Knopfdruck am handlichen 2,4GHz Sender mit Metall Knüppeln lässt sich das Modell ohne Mühe auf eine gewisse Grundhöhe starten. Dort verweilt das Modell (Höhe halten Modus) und der Modellpilot kann sich somit auf die wesentlichen Funktionen des Helis konzentrieren, ohne auf die Höhe achten zu müssen. Das Gyro System steuert dabei zusätzlich im Hintergrund den Heckrotor und hält das Modell stabil in der Luft. Für mehr Agilität im Flug verfügt das Modell über 3 Geschwindigkeitsstufen, welche für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen interessant sind. Somit ist das Modell auch voll Outdoor tauglich (bei leichtem Wind) und erreicht enorme Geschwindigkeiten im Vorwärtsflug. Zum Landen kann der Starten / Landen Knopf am Sender erneut betätigt werden und das Modell sinkt sanft zu Boden. Der Motor verfügt über Softanlauf und Soft Cut. Das bedeutet, beim Start dreht der Rotor langsam an und verhindert dadurch ein Wegdrehen des Modells um die eigene Achse. Dasselbe gilt bei der Landung, der Rotor läuft sanft aus und der Motor wird automatisch abgeschaltet. Als zusätzliches Sicherheitsfeature verfügt der Heli über eine Spannungsüberwachung, die den Akku im Flug permanent prüft. Ist die Grundspannung erreicht, fängt die LED im Heli an zu blinken und signalisiert damit, die Landung möglichst zeitnah anzustreben. Wenn der Pilot nicht reagiert, landet das System den Helikopter selbstständig, um den Akku zu schützen.

Funktionen:
Hoch / Runter
Vorwärts/Rückwärts
Links/Rechts
Heckrotor
Auf der Stelle drehen links / rechts
Beleuchtung
Auto Start / Landing
Dual Rate mit 3 Geschwindigkeiten
Features:
Super Scale Optik – Kabine aus hartem ABS Kunststoff mit hohem Detailgrad
Einfache Steuerung – Auto Start und Auto Landing per Knopfdruck am Sender
Neues Energiesystem – Akku mit integriertem Spannungsprüfer
Neuer Sender mit Auto Start / Auto Landing (Starten und Landen auf Knopfdruck)
Neues robustes Metallchassis für mehr Stabilität des Hubschraubers
Gut sichtbare Lackierung in hoher Oberflächenqualität
Querruder sind oben angelenkt für problemlose Landungen ohne Fahrwerk
Lieferumfang:
Hubschrauber
Fernsteuerung
Akku
USB-Ladekabel
Ersatzrotorblätter Haupt & Heck
Schraubendreher
Anleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
99 g
Modell:
AFX-105
Modellausführung:
RtF
Empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Ladezeit:
60 min
Flugzeit:
15 min
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Hauptrotor-Ø:
260 mm
Produkt-Art:
RC Einsteiger Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Amewi, AFX-105, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 107,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 107,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.