Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S223492 Herst.-Nr.: 25351 EAN/GTIN: 4017777253511 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbesserte Rezeptur mit EP-Additiv. Lithiumseifenfett und Langzeitschmierung nach DIN 51825: KP 2 K-30 und ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2. Features: Aussehen: pastös, bräunlich, glatt Großer Temperatureinsatzbereich von -35 °C bis +130 °C Tropfpunkt bei 190 °C Sehr gute Wasserbeständigkeit Gute Abdichtungseigenschaften Problemlose Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen Vermindert Reibung und Verschleiß Hohe Druckaufnahmefähigkeit Mechanisch hoch belastbar Alterungs- und walkstabil PTFE-, silikon- und säurefrei Schützt vor Korrosion Verharzt nicht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Füllmenge: | 1 kg | Temperaturbereich: | -35 - +130 °C °C | Verseifungsart: | Lithiumseifenfett | NLGI-Klasse: | NLGI 2 | Gebindeart: | Eimer | Max. Temperatur: | +130 °C | Min. Temperatur: | -35 °C | Produkt-Art: | Allzweckfett |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,12* | € 17,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,21* | € 17,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,63* | € 17,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,68* | € 17,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,81* | € 18,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 10,21* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|