Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075651890 Orbis Pure LED-Deckenleuchte 14.5W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S224032
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075651890
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik. Einfache und schnelle Installation. Dekorative Wohnbeleuchtung für Innenraumbeleuchtung.
Features:
Sehr homogenes Licht
Einfache und schnelle Installation
Kreisförmige Lichtausstrahlung
Lieferumfang:
Orbis · Montagezubehör · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
14.5 W
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20 + IK03
Gewicht:
365 g
Durchmesser:
300 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1100 lm
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1100 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, ledvance anbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte, LEDVANCE, Orbis Pure, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 12,91*
€ 12,91*
1
€ 8,50*
ab € 15,57*
€ 15,57*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 16,92*
1
€ 5,46*
ab € 12,49*
€ 17,70*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,01*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.