Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075651739 Orbis CTT LED-Deckenleuchte 15W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S224072
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075651739
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED Leuchte mit Weißlichtwechselfunktion. Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik und kreisförmiger Lichtausstrahlung. Einfache und schnelle Installation. Dekorative Wohnbeleuchtung für den Innenraum.
Features:
Mit Weißlichtwechselfunktion
Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
Sehr homogenes Licht
Einfache und schnelle Installation
Lieferumfang:
Orbis · Montagezubehör · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
85 mm
Schutzart:
IP20 + IK03
Gewicht:
540 g
Durchmesser:
310 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1000 lm
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, ledvance anbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte, LEDVANCE, Orbis CTT, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,36*
€ 19,36*
5
€ 5,95*
ab € 17,79*
€ 22,56*
1
€ 5,46*
ab € 18,78*
€ 26,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,38*
€ 26,84*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,86*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.