| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S224322 Herst.-Nr.: VC-12668765 EAN/GTIN: 4064161212227 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke Batterien in einer 24er Vorratsbox. Für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kartonbox für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden. Features: 24er-Set In praktischer Kartonbox Für alle Anwendungen geeignet Weitere Informationen: | | Höhe: | 44.5 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Durchmesser: | 10.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 + | Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Gruppe: | Micro (AAA) | Technologie: | Alkali-Mangan | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Spannung: | 1.5 V | Kapazität: | 1350 mAh | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 6,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,40* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,18334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|