Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5V 24St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S224352
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12668760
EAN/GTIN:
     4064161212210
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Leistungsstarke Batterien in einer 24er Vorratsbox. Für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kartonbox für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.
Features:
24er-Set
In praktischer Kartonbox
Für alle Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Durchmesser:
14 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3
Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
3000 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28921
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,20292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.