| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S226042 Herst.-Nr.: 76407 EAN/GTIN: 5702017189987 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das LEGO® Harry Potter™ Set „Heulende Hütte und Peitschende Weide“ (76407) lässt Harry Potter Fans ab 9 Jahren magische Abenteuer mit den eigenen Händen darstellen.
2 legendäre Schauplätze in 1 Set Dieses Spielzeug bietet nicht nur viele Aktivitäten, sondern vereint auch zwei der beliebtesten Schauplätze aus den Harry Potter Filmen: die Heulende Hütte und die Peitschende Weide. Junge Hexen, Zauberer und Muggel können einige Szenen aus Harry Potter und der Gefangene von Askaban nachspielen und unzählige neue Abenteuer mit 6 legendären Minifiguren darstellen: Harry Potter, Hermine Granger™, Ron Weasley™, Sirius Black™, Peter Pettigrew und Remus Lupin. Das Set strotzt vor faszinierenden Funktionen. Die Peitschende Weide kann sich beispielsweise umdrehen, und ihre Äste biegen sich, um Minifiguren zu schlagen und zu greifen. Professor Lupin verwandelt sich in einen Werwolf, sobald der Vollmond hinter den Wolken hervorlugt. Die kostenlose LEGO Building Instructions App sorgt für zusätzliche Magie, denn sie lässt dein Kind beim Bauen eine digitale Modellansicht vergrößern und drehen. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Heulende Hütte und Peitschende Weide | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 777 | Produkt-Art: | LEGO® HARRY POTTER™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Harry Potter, Legosteine, LegoBaukasten, Lego-Baukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 54,71* | € 70,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 57,54* | € 73,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 61,47* | € 78,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 61,67* | € 78,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 62,86* | € 79,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|