| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S226602 Herst.-Nr.: 76402 EAN/GTIN: 5702017153438 |
| |
|
| | |
| Das LEGO® Harry Potter™ Spielset „Hogwarts™: Dumbledores Büro“ (76402) lässt Hexen, Zauberer und Muggel ab 8 Jahren spannende Abenteuer aus den Harry Potter Filmen mit legendären Charakteren, faszinierenden Funktionen und originalgetreuem Zubehör darstellen.
Magische Abenteuer in den Zimmern auf Schloss Hogwarts Die in diesem mehrgeschossigen Hogwarts-Modell authentisch nachgebildeten Bereiche aus der beliebten Filmreihe lassen Kinder fantasievoll spielen. Das Set beinhaltet 6 Minifiguren: Harry Potter, Hermine Granger™, Albus Dumbledore™, Severus Snape™, Argus Filch und Madam Pince. Vertraute Gegenstände wie Harrys Tarnumhang, das Denkarium, das legendäre Schwert von Gryffindor und der gefeierte Sprechende Hut dürfen natürlich auch nicht fehlen. Außerdem erhebt sich der Baby-Phönix Fawkes aus der Asche. Mithilfe der kostenlosen LEGO Building Instructions App kann dein Kind interaktive Modellansichten vergrößern, drehen und näher betrachten und ein noch fesselnderes Bauerlebnis genießen. Die Module aus diesem Set lassen sich übrigens mit den anderen Modellen zu einem vollständigen Schloss Hogwarts verbinden. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hogwarts™: Dumbledores Büro | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 654 | Produkt-Art: | LEGO® HARRY POTTER™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05702017153438, LEGO Harry Potter, Legosteine, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,20* | € 68,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,93* | € 73,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 57,93* | € 73,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 62,61* | € 78,75* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,67* | € 78,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|