Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal GA 9116210 9116.210 Universal-Gehäuse Aluminium Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22818
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9116.210
EAN/GTIN:
     4028177145467
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Das Rittal Aluminiumguss-Gehäuse entspricht höchster mechanischer Beanspruchung. Durch die im Deckel integrierte Neoprene®-Rundschnur-Dichtung wird eine Schutzart von IP66 erreicht.
Lieferumfang:
Schrauben für Deckel, Tragschienen, Montageplatten und Schutzleiteranschluss.
Hinweise:
Neoprene® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemour.
Weitere Informationen:
Länge:
202 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
232 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
GA 9116210
Länge bzw. Tiefe:
202 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, rittal leergehäuse, 04028177145467, 02050001421586, Rittal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 118,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 122,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,64*
€ 122,55*
€ 5,95*
ab € 105,24*
€ 124,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,27*
€ 124,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9116700
ab € 12,23*
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,41*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,68334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,93*
Zubehör
Rittal
9121230
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.