Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100525 MFD 12/02/020 Mehrfachdichteinsatz M12 2 x 1 - 2mm Elastomer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22997
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 wiska
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Für den Einsatz mehrerer Leitungen in einer Verschraubung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
10100525
Typ:
MFD 12/02/020
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Kabelanzahl x Kabel-Ø:
2 x 1 - 2 mm
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Wiska, MFD 12/02/020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2367*
€ 0,3867*
25
€ 5,46*
ab € 0,2396*
€ 0,3896*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,2635*
€ 0,4235*
25
€ 3,90*
ab € 0,2708*
€ 0,4308*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.