Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect AK40M Abgreifklemme Silber Klemmbereich max.: 10mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S230792
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     AK40M
EAN/GTIN:
     4039289059597
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
econ connect krokodilklemme
abgreifklemme

Features:
10 A
Silber
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
AK40M
Typ:
AK40M
Nennstrom:
10 A
Oberfläche:
Vernickelt
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Steckanschluss + Schraubklemme
Isolierungsart:
Unisoliert
Klemmbereich max.:
10 mm
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: econ connect, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3037
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,16*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.