Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53111070 Kabelverschraubung M63 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung gfk m63
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess-, Regel-, Automatisierungs- und Elektrotechnik sowie im Roboterbau. Mit nur acht Größen wird ein Klemmbereich von 3,5 bis 35 mm abgedeckt. Weniger Größen bedeuten eine größere Flexibilität und weniger Lagerkosten.
Features:
Das Original: metrische Kunststoffverschraubung nach EN 50262 für die blitzschnelle Montage.
Hinweise:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
53111070
Typ:
SKINTOP® ST-M 63x1,5 RAL 7001 SGY
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
45 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
66 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Temperaturbereich:
statisch: -40 - +100 °C · Dynamisch: -20 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 02050001215932, 04044773177503, LAPP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,7046*
€ 10,4285*
5
€ 5,95*
ab € 7,83307*
€ 10,54307*
6 Tage
55
5
€ 6,95*
ab € 7,9049*
€ 10,6133*
1
€ 5,00*
ab € 7,79*
€ 10,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,112*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.