Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1909760000-1 Kabelverschraubung PG7 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23323
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1909760000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 7 pa
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30 mm
Ausführung:
PG
Schutzart:
IP67
Gewicht:
3.4 g
Herst.-Teilenr.:
1909760000
Drehmoment:
2.5  Nm
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG7
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, VG PG7-K67
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,58*
2 Tage
326
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,81*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,08*
€ 20,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.