Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 535524 Drossel radial bedrahtet Rastermaß 5mm 10 mH 105Ω 0.048A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23351
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     535524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Entkopplung, Entzerrung bzw. Entstörung im HF-/NF-Bereich und in selektiven Schaltungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.5 mm
Länge:
7.5 mm
Breite:
4.8 mm
Typ:
535524
Nennstrom:
0.048 A
Widerstand:
105 Ω
Induktivität (L):
10 mH
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
RM:
5 mm
Frequenz:
0.15 MHz
Resonanz-Frequenz:
0.36 MHz
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,44*
1 Tag
98
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,45*
6 Tage
98
5
€ 6,99*
ab € 1,38*
€ 3,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.