Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112140 Kabelverschraubung M32 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112140
EAN/GTIN:
     4044773172447
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 50262 für den Einsatz in Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, in der Chemie, im Anlagenbau, bei medizinisch-technischen Geräten und in vielen anderen Bereichen mit hohem Anspruch an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.
Features:
Die vielseitig Messingverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53112140
Typ:
SKINTOP® MSR-M 32x1,5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
15 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, 2050001216090, LAPP, SKINTOP® MSR-M 32x1, 5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 4,42317*
€ 5,28317*
25
Frei Haus
ab € 7,8696*
€ 8,7196*
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 9,13*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,38971*
€ 9,22971*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103040
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.