Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 341239 Sicherungsstreifen 60A 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23534
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsstreifen
Passend für Hochstrom-Sicherungshalter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.4 mm
Länge:
41 mm
Breite:
11 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
60 A
Produkt-Art:
Sicherungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: ESKA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0926*
€ 0,1905*
1 Tag
894
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,207*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1707*
€ 0,2031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1565*
€ 0,1862
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1495*
€ 0,1779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,1551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1.003600
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.