Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S238852 Herst.-Nr.: J00040A0911 EAN/GTIN: 4018359098766 |
| |
|
| | |
| Features: Polzahl Gesamt 8 Inhalt 1 St.
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 380 + 450 V/DC | Herst.-Teilenr.: | J00040A0911 | Typ: | J00040A0911 | Nennstrom: | 6 A | Bauform: | Federleiste gerade | Steckzyklen: | 500 | Anschluss: | Löten | Polzahl je Reihe: | 2 | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Gehäuse-Material: | PA | Produkt-Art: | Federleiste | Polzahl Gesamt: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,99* | € 4,16* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 3,002* | € 4,182* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,13* | € 4,40* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,51* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,06* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|