Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener MP04375 Isolierdurchführung Klemm-Ø (max.) 7.9mm Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyami


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24213
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MP04375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Durchmesser:
13.5 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Montageloch:
11.1 mm
Herst.-Teilenr.:
MP04375
Typ:
MP04375
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
7.9 mm
Kategorie:
Isolierdurchführung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Isolierdurchführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,191*
1 Tag
107
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,244*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,38*
€ 47,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.