Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 449.06.10 Abstandshalter M3 Polyamid Abstandsmaß 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24622
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     449.06.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
Platinenbefestigung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Loch-Durchmesser-Platine:
4 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
Abstandsmaß:
10 mm
Montageloch-Durchmesser:
5 mm
Typ:
449.06.10
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gewinde-Maß:
M3
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Abstandshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,77*
1 Tag
91
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,79*
6 Tage
91
5
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 2,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.