Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office J-13 worker 103463004 Handtacker Klammerntyp Typ 53, Typ 37 Klammernlänge 4 - 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S246301
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     103463004
EAN/GTIN:
     4009729057308
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Kleiner Handtacker mit hochwertigem Kunststoffgehäuse für den universellen Einsatz. Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes.
Weitere Informationen:
Gewicht:
215 g
Klammernlänge:
4 - 10 mm
Klammerntyp:
Typ 53 + Typ 37
Produkt-Art:
Handtacker
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 9,28*
€ 13,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,62*
€ 13,86*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 14,11*
4 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 14,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.