Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S246331 Herst.-Nr.: 109598300 EAN/GTIN: 4009729058398 |
| |
|
| | |
| Großer Handtacker mit hochwertigem Kunststoffgehäuse für den universellen Einsatz. Easy-Shift: Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus. Power-Control: Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material. Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Comfort-Grip: Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 420 g | Klammernlänge: | 6 - 14 mm | Klammerntyp: | Typ 53 + Typ 53F | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,07* | € 28,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,21* | € 30,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,45* | € 31,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 24,60* | € 31,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,36* | € 40,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|