Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S247372 Herst.-Nr.: 01.202040.01.001 EAN/GTIN: 8712836305694 |
| |
|
| | |
| Mit dem Princess 202040 Zentrifugalentsafter können Sie jeden Tag frische und köstliche Obst- und Gemüsesäfte zubereiten. Der große Fülltrichter erspart Ihnen zeitraubendes Zerkleinern. Der Entsafter passt perfekt zu einem gesunden Lebensstil und ist außerdem sehr leicht zu reinigen.
Gesunde Säfte in Nullkommanichts Der Princess Zentrifugalentsafter stellt köstliche, reine Säfte ohne Fruchtfleisch durch das feine Zerkleinern sämtlicher Zutaten mit hoher Geschwindigkeit und durch das Extrahieren sämtlicher Saftanteile her. Heraus kommt ein gesunder Saft ganz ohne Zusatzstoffe. Dank des starken Motors eignet sich die Saftpresse auch für hartes Obst und Gemüse wie zum Beispiel Karotten und rote Beete. Durch den außerordentlich großen Einfülltrichter können auch große Stücke zugeführt werden. Die Zutaten brauchen Sie dadurch nicht mehr grob zu zerkleinern, sondern können Obst und Gemüse als ganze Frucht einführen. Das macht den Frischsaftgenuss noch einfacher.
Extragroßer Fruchtfleischbehälter Das zurückbleibende Fruchtfleisch wird direkt in den Fruchtfleischbehälter geleitet und mischt sich nicht mit Ihrem Saft. Stellen Sie einfach das gewünschte Glas unter den Auslauf, und der frische Saft strömt direkt in das Glas. Der Auslauf verfügt über einen praktischen Tropfschutz, damit Sie zum nächsten Glas wechseln können, ohne dass Saft daneben läuft. Das nach dem Auspressen zurückbleibende Fruchtfleisch kann mühelos entsorgt werden. Sie können es aber auch für viele köstliche Rezepte verwenden. Das Fruchtfleisch können Sie in einen Muffin-Teig rühren oder für hausgemachte Müsli-Riegel verwenden. Das Gemüsefruchtfleisch kann in Nudelsauce gemischt oder für Veggieburger verwendet werden.
Noch mehr Sicherheit durch Verriegelungssystem Der Princess Zentrifugalentsafter zerkleinert Obst und Gemüse mit sehr hoher Geschwindigkeit. Deshalb verfügt er über ein besonderes Verriegelungssystem, sodass der Deckel fest am Unterteil verschlossen bleibt. Wählen Sie eine der beiden Geschwindigkeitsstufen aus. Anschließend brauchen Sie über den Einfülltrichter nur noch Obst und Gemüse einzufüllen.
Einfach zu reinigen Alle Teile lassen sich bequem vom Unterteil des Zerkleinerungs-Entsafters abnehmen und sind spülmaschinenfest. Das Reinigen des Princess Zentrifugalentsafter wird dadurch äußerst bequem. Starten Sie mit köstlichen und frischen Obst- und Gemüsesäften auf gesunde Weise in den Tag. Sie können beispielsweise Apfel, Gurke, Sellerie und Karotten zu einem erfrischenden grünen Saft kombinieren. Für das gewisse Etwas können Sie dann Ingwer oder frische Kräuter wie Koriander hinzugeben. Features: Perfekt für eine gesunde Lebensweise mit frischen Obst- und Gemüsesäften Große Obst- und Gemüsestücke können dank des extragroßen Einfülltrichters ohne vorheriges Abschälen eingefüllt werden Feines Edelstahlsieb zum optimalen Trennen von Saft und Fruchtfleisch Lieferumfang: Princess Zentrifugalentsafter + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 250 W | Farbe: | schwarz | Schaltstufen: | 2 | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Entsafter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08712836305694, Princess, saftpresse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,85* | € 45,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,12* | € 45,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,44* | € 50,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,95* | € 66,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,30* | € 66,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|