Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 571.06.10 Abstandshalter variabel Polyamid Abstandsmaß 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24804
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     571.06.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
Platinenbefestigung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Loch-Durchmesser-Platine:
3.2 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
Abstandsmaß:
36 mm
Montageloch-Durchmesser:
5 mm
Typ:
571.06.10
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Abstandshalter
Besonderheiten:
variabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,45*
1 Tag
61
7
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,46*
6 Tage
61
10
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 1,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.