Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HW 2 WL HW 2 WL Mikrowellenhalterung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S248581
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HW 2 WL
EAN/GTIN:
     4012386133537
Suchbegriffe:
Mikrowellenhalterung
mikrowellenhalterung
Ganz egal wie groß die Küche ist, sie bietet immer zu wenig Arbeitsfläche. Umso schlimmer, wenn der wertvolle Platz dann auch noch von Küchengeräten blockiert wird. Hier spielt der myWall Teleskop-Wandhalter seine Stärken aus, indem er Geräte wie Mikrowelle, Ofen und Grill zuverlässig an der Wand und Ihnen Platz auf der Arbeitsfläche frei hält.
Features:
Teleskophalter
für Ofen, Grill und Mikrowelle
inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial
Lieferumfang:
Halterung + Schraubenset + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Länge:
405 mm
Farbe:
weiß
Breite:
230 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Mikrowellenhalterung
Weitere Suchbegriffe: My Wall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.