Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener H-2743 Entlüftungskappe Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24900
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     H-2743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001231543
PB Fastener
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.5 mm
Durchmesser:
34.9 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Montageloch:
31.8 mm
Herst.-Teilenr.:
H-2743
Typ:
H-2743
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Kategorie:
Entlüftungskappe
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Entlüftungskappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
66
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,54*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,56*
1 Tag
62
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.