Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener H-2637 Entlüftungskappe Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24990
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     H-2637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001231482
PB Fastener
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Durchmesser:
14.7 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Montageloch:
12.7 mm
Herst.-Teilenr.:
H-2637
Typ:
H-2637
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Kategorie:
Entlüftungskappe
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Entlüftungskappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,33*
1 Tag
127
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.